Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl-lal Sarokcsavarbehajtó 71126360

Cikkszám: 071120 71126360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus
    Gyártó jelölése ASW 18-45 PC
    Motor felépítése Kefe nélküli EC motor
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
    Nyomatéktartomány 20 Nm - 45 Nm
    Fordulatszám-tartomány 25 min-1 - 310 min-1
    Felépítés Sarokcsavarbehajtó
    Súly akkumulátorral együtt 1,7 kg
    Hozzávaló derékszögű fej 071133 15010
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 071120 71126360
    EAN / GTIN 4014586883847
    Gyártó száma 71126360000

    Leírás

    Kivitel:

    A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett precíz csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.
    • Kefe nélküli EC motorok sokszorosan hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
    • Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsnizás” elkerülése érdekében.
    • Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
    • Alacsony meghúzási tűrések a magas csavarozási minőség érdekében.
    • Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
    • Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték > 1,67 ±10 % (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

    Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.
    Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl funkcióval számítógéppel történő egyszerű és egyéni programozáshoz a programozó adapter felhasználásával (071135 sz. 92604163 méret).
    Szabadon programozható paraméterek: Fordulatszám, forgásirány, szögelfordulás, nyomatékhatár és idő. Akár 5 programozási lépés. Pontosan testre szabható a mindenkori csavarozási feladathoz. Végső lekapcsolás mechanikus kuplunggal. Ideális folyamat és idő optimalizálásához.
    Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.

    Tartalom:

    Csak a csavarozót szállítjuk akku, töltőkészülék, beállító szerszám és derékszögű fej nélkül. Kérjük, célzottan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket, a beállító szerszámot és a derékszögű fejet.

    Figyelem:

    A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja.
    Nyomatékellenőrző készülékeket a 654300 cikkszámtól talál.
    Nyomaték-/szögelfordulás érzékelők a 654381 cikkszámtól találhatóak.
    Kalibrálási szolgáltatás külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz