Mérőbetét M2, 5 mm-es golyó ø 2,5 mm

Cikkszám: 0710172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0710172
EAN / GTIN 4029713220785
Gyártó száma 0710172
L-szám L40510 305

Leírás

Leírás:

Mérőbetét mérőórákhoz 0710... - lásd a katalógus illusztrációját. Golyó Ø 2,5mm

Jellemző:

  • Hosszúság: 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz