Mérőbetét M2, 5 mm-es golyó ø 1,5 mm

Cikkszám: 0710170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0710170
    EAN / GTIN 4029713220761
    Gyártó száma 0710170
    L-szám L40510 1192

    Leírás

    Leírás:

    Mérőbetét mérőórákhoz 0710... - lásd a katalógus illusztrációját. Golyó Ø 1,5mm

    Jellemző:

    • Hosszúság: 12 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz