Mágneses hátlap komplett ø 58 mm-hez

Cikkszám: 0710101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0710101
EAN / GTIN 4029713220242
Gyártó száma 0710101
L-szám L40510 209

Leírás

Kivitel:

  • Külső gyűrűvel (keret) rendelkező mérőórákhoz Ø 58 mm
  • Lehetővé teszi, hogy a mérőórák tartó vagy állvány nélkül is használhatók legyenek
  • Mágneses erő 220 N
  • Nem használható az 0701103 és 0701106 mérőórákkal vagy bármilyen digitális mérőórával együtt

Leírás:

Mágneses hátlap mérőórákhoz és mérőórákhoz 0710... - Külső Ø 58 mm-es gyűrűvel ellátott mérőműszerhez. Tartó vagy állvány nélküli mérőórákhoz is használható. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz