Kivitel:
- Fém ház
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- Egy forradalomszámlálóval
- 878 DIN
Leírás:
Kisméretű mérőműszer fémházzal. Rozsdamentes acélból készült mérőtű. Cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. Forgásszámlálóval. Mérési tartomány 3 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató fordulat = 0,5 mm, külső gyűrű Ø 32 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 0,5 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 3 mm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
- Analóg mérőerő: 0,5 N
Szabvány:
DIN 878