Mérőóra víz-olajálló ø 44 mm, 0,010 mm leolvasás 3 mm

Cikkszám: 0707101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0707101
EAN / GTIN 4029713246174
Gyártó száma 0707101
L-szám L40510 2642

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház, víz- és olajálló
  • Védelmi osztály IP67
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Gumikerekek
  • Ütésálló
  • A külső gyűrű (keret) 360°-ban elforgatható
  • 878 DIN

Leírás:

Kis mérőóra 3 mm / 0,01 mm olaj/vízálló Külső gyűrű Ø 44,5 mm

Jellemző:

  • IP osztály: 67 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 0,5 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 3 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 1,2 N

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz