Mérőóra ø 58 mm, ütésvédelemmel, 0,010 mm 0,8 mm leolvasás 0,8 mm

Cikkszám: 0706102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0706102
EAN / GTIN 4029713220167
Gyártó száma 0706102

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • 878 DIN

Leírás:

Biztonsági tárcsás mérőműszer ütésvédelemmel és fémházzal. Rozsdamentes acélból készült mérőtű. M 2,5 mm-es cserélhető szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6, 9mm szabad lökettel. Mérési tartomány 0,8 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató fordulat = 1 mm, külső gyűrű Ø 58 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 0,8 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 0,8 N

Szabvány:

DIN 878

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz