Mérőóra ø 58 mm, leolvasás 0,001 mm 5 mm

Cikkszám: 0705109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0705109
EAN / GTIN 4029713220150
Gyártó száma 0705109

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Egy forradalomszámlálóval
  • Gyári szabvány

Leírás:

Precíziós mérőóra ütésvédelemmel és fémházzal. Rozsdamentes acélból készült mérőtű. Cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. Forgásszámlálóval. Mérési tartomány 1 mm, skálaérték 0,001 mm, 1 mutató fordulat = 0,2 mm, külső gyűrű Ø 58 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,001 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 0,2 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 5 mm
  • Hibahatár mérési tartomány µm: 10 µm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 1,2 N

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz