Mérőóra ø 40 mm, leolvasás 0,001 mm 1 mm

Cikkszám: 0705102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0705102
    EAN / GTIN 4029713220112
    Gyártó száma 0705102
    L-szám L40510 2567

    Leírás

    Kivitel:

    • Fém ház
    • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
    • Csere szondahely M 2,5
    • Szorítószár Ø 8 mm
    • Egy forradalomszámlálóval
    • Gyári szabvány

    Leírás:

    Mérőóra fémházzal. Rozsdamentes acélból készült mérőtű. Cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. Forgásszámlálóval. Mérési tartomány 1 mm, skálaérték 0,001 mm, 1 mutató fordulat = 0,2 mm, külső gyűrű Ø 40 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,001 mm
    • A mutató elforgatása mm-ben: 0,2 mm
    • Mérési tartomány mm-ben: 1 mm
    • Hibahatár mérési tartomány µm: 4 µm
    • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
    • Analóg mérőerő: 1 N

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz