{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | BS 18 L BL | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Maximális nyomaték lágy | 28 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 65 Nm | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Súly akku nélkül | 0,9 kg | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, METABOX-ban |
Cikkszám | 070260 613155500 | |
EAN / GTIN | 4061792245839 |