{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GSR 12V-35 FC | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | 2 pólusú motor | |
Maximális nyomaték lágy | 20 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 35 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 32 mm | |
Súly | 0,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <1,9 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | cserélhető fúrótokmánnyal, 12V | |
USP2 | akkutöltés szint kijelzővel, akku nélkül, L-Boxx-ban |
Cikkszám | 070244 GSR1235FCS | |
EAN / GTIN | 3165140936941 | |
Gyártó száma | 06019H3003 |