Elektromos nyomatékhatárolt csavarozó S8120-2000

Cikkszám: 070236 S8120-2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése S8120-2000
Nyomatéktartomány 15 cNm - 120 cNm
Üresjárati fordulatszám 1 400 - 2 000
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Szerszámbefogó meghajtási profil Hatszög
Szerszámbefogó alakja E
Felépítés Rúd
Súly 0,46 kg
Működési zajkibocsátás 67 dB(A)
Termék fajtája Rúdcsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070236 S8120-2000
EAN / GTIN 7322590055462
Gyártó száma 4221000276

Leírás

Kivitel:

Az S8 sorozatú PRO elektromos csavarozó különböző modellek széles választékát tartalmazza, melyek nagy fordulatszámot és pontosságot kínálnak. Az ergonomikus kialakítású S8 csavarozó Plug-and-Play megoldást kínált alacsony nyomatékú szerelési feladatokhoz és sorozat csavarozásokhoz. Az S8 sorozat a minőség és a hatékonyság növeléséhez készült.
  • Leválasztó kuplunggal
  • Beállítható forgatónyomaték
  • Egyszerűen kezelhető
  • Gyorsváltó pengetartóval E 6,3 pengékhez

Figyelem:

A hozzátartozó Power adaptert itt találja: 070235 sz. ADAPTER méret. Hozzávaló pengéket a 674205 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz