Tápegység S8 csavarozóhoz ADAPTER

Cikkszám: 070235 ADAPTER
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 0,38 kg
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Bekötési teljesítmény 75 W
Termék fajtája Adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Gyártó száma 4221000280

Leírás

Alkalmazható:

070236 sz. S8020 méret, 070236 sz. S8200 méret, 070236 sz. S8120-2000 méret, 070236 sz. S8250 méret, 070236 sz. S8120 méret, 070236 sz. S8160 méret, 070236 sz. S8050 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz