{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GAS 1812 MC | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Tartálytérfogat | 8 l | |
Szívótömlő hossza | 1,6 m | |
Térfogatáram | 1 800 l/min | |
Súly akku nélkül | 8 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |