{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M12FVCL-0 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Tartálytérfogat | 6,1 l | |
Szívótömlő hossza | 0,5 m | |
Térfogatáram | 1 275 l/min | |
Súly akku nélkül | 4,5 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Gyártó száma | 4933478186 |