{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | AEG AS típus 18 V | |
Gyártó jelölése | BSB18C2XLI-402CA | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Maximális nyomaték lágy | 32 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 60 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 800 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | < 2,5 m/s2 | |
Súly | 1,7 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070229 BSB18C2X42 | |
EAN / GTIN | 4058546290313 |