Akkus ütvefúró csavarozó akku, töltőkészülék nélkül BSB18C2BL

Cikkszám: 070227 BSB18C2BL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BSB18C2BL-0
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Brushless
Maximális nyomaték 60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 500 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 950 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 40 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Súly akku nélkül 1,6 kg
Hossz 183 mm
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070227 BSB18C2BL
EAN / GTIN 4058546324056

Leírás

Kivitel:

Erős, kefe nélküli 18 V akkus fúró-csavarozó
  • A csupán 183 mm hosszú kompakt méretnek köszönhetően extrém kézreálló
  • 2 fokozatú meghajtás
  • 21 fokozatú nyomaték beállítás és ütvefúró fokozat kőzet fúrásához
  • A munkaterület megvilágítása LED-del
  • Jobb- / bal forgásirány
  • PRO lítium-ion háromszoros védelem: Hőmérséklet felügyelet, külön cellafelügyelettel, túlterhelés elleni védelem

Tartalom:

Akkus ütvefúró-csavarozó övcsipesszel, 1× 13 mm FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, akku nélkül, töltőkészülék nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban