{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18 ONEDD3-502X | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték kemény | 158 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 100 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 89 mm | |
Súly | 2,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Applikáció kapcsolódás | OneKey | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V, ONE-KEY applikáció kapcsolat | |
USP2 | Kefe nélküli motor, akkuval, kofferben |
Cikkszám | 070212 M18ODD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476731 |