Akkumulátoros fúró-csavarozó 71161461H1

Cikkszám: 070205 71161461H1
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése ASCM 18 QSW AS
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték lágy 30 Nm
Maximális nyomaték kemény 40 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 400 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 700 min-1
Maximális fordulatszám 3. fokozat 1 400 min-1
Maximális fordulatszám 4. fokozat 2 500 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 40 mm
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Medium
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V, 2 fokozatú
USP2 Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070205 71161461H1

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó
  • Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
  • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
  • Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.
Kis méretű és könnyű, 4 fokozatú akkus fúró csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval. Tökéletesen alkalmas univerzális fúráshoz és csavarozáshoz 8 mm-ig.
  • Teljesen fém meghajtás 4 fokozattal az optimális forgácsolási sebességek érdekében fúráshoz fémben és önmetsző csavarokhoz 6 mm-ig.
  • Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30 %-kal nagyobb hatásfokkal és hosszú élettartammal.
  • Mechanikus nyomatékbeállítás.
  • A felhasználó teljes körű védelme újraindítás ellen védelemmel, elektronikus túlterhelés elleni védelemmel és fékkel.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz