{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | ABS 18 QC | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 32 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 60 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 450 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 000 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 50 mm | |
Súly | 1,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V, 2 fokozatú | |
USP2 | Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban |
Cikkszám | 070205 7113226H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046511 |