{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | ASCM 18 QM | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 6 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 46 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 90 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 800 min-1 | |
Maximális fordulatszám 3. fokozat | 1 950 min-1 | |
Maximális fordulatszám 4. fokozat | 3 850 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 25 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 50 mm | |
Súly | 2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 4 fokozatú meghajtás. 18V | |
USP2 | Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül |
Cikkszám | 070200 7116116H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046474 |