Kivitel:
Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.
Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.
Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
Az összes LT és LTX modell nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik a maximális fúrási teljesítmény érdekében kőzetben és falazatban. Az LTX-kategória impulzus működése hatékonyan segít beragadt csavaroknál vagy sima felületek megfúrásánál.
A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a ″BL″ jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.
- Akkus ütvefúró csavarozó maximális teljesítménnyel a legkeményebb felhasználáshoz.
- Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.
- Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos, finom munkavégzéshez.
- Elektronikus biztonsági kikapcsoló: nincs visszaütés a fúró blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében.
- Integrált LED-es munkalámpa utánvilágítás funkcióval a munkaterületen az optimális fényerő érdekében.
- Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.
- Számos márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V akkujával és töltőkészülékével.
Előny:
Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.
Tartalom:
Gyorsbefogó fúrótokmánnyal és akku, töltőkészülék és szállítókoffer nélkül.
Figyelem:
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a
073870 −
073890 sz. alatt talál.