Akkus kompakt ütvefúró csavarozó BSB18SBL2

Cikkszám: 070115 BSB18SBL2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG AS típus 18 V
    Gyártó jelölése BSB18SBL2-0
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Motor felépítése kefe nélküli
    Maximális nyomaték lágy 32 Nm
    Maximális nyomaték kemény 65 Nm
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 500 min-1
    Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 750 min-1
    Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 40 mm
    Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
    Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül < 2,5 m/s2
    Súly 1,7 kg
    Jellemző felhasználás Heavy Duty
    Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070115 BSB18SBL2
    EAN / GTIN 4058546403423

    Leírás

    Kivitel:

    2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.
    • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
    • 2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.
    • Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.
    Praktikus és nagy teljesítményű 18 V-os „Sub-Compact” akkus ütvefúró-csavarozó.

    Tartalom:

    Akku és töltőkészülék nélküli, kartonban.

    Figyelem:

    A megfelelő akkumulátorok a 073846073848 szám alatt, a megfelelő töltőkészülékek és induló készletek a 073841 és 073844 sz. találhatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz