Mérőóra ø. 58 mm, leolvasás 0,01 mm 10 mm

Cikkszám: 0701103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0701103
    EAN / GTIN 4029713219994
    Gyártó száma 0701103
    L-szám L40510 3

    Leírás

    Kivitel:

    • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
    • Csere szondahely M 2,5
    • Szorítószár Ø 8 mm
    • 878 DIN
    • 0701103 = gyári szabvány

    Leírás:

    Műanyagházas számlapos mérőműszer. Mérési tartomány 10 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató elfordulása = 1 mm. Külső gyűrű Ø 58mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • A mutató elforgatása mm-ben: 1 mm
    • Mérési tartomány mm-ben: 10 mm
    • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
    • Analóg mérőerő: 0,7 N

    Szabvány:

    DIN 878

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz