Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Bluetooth Tracking Modul TICK TICK

Cikkszám: 070103 TICK

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BTM-1pc
IP védettségi osztály IP 67
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa CR 2032
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Bluetooth Tracking Modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070103 TICK
Gyártó száma 4932459347

Leírás

Kivitel:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul robusztus megjelenéssel és IP67 védettségi osztállyal. Könnyen elhelyezhető a legkülönbözőbb anyagokon; ragasztható, csavarozható vagy kábelkötözővel is felszerelhető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Trackingmodul 1 × 3 V CR2032 gombelemmel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz