Mérőóra ø 58 mm, 0,10 mm leolvasás 30 mm

Cikkszám: 0700104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0700104
    EAN / GTIN 4029713219963
    Gyártó száma 0700104

    Leírás

    Kivitel:

    • Fém ház
    • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
    • Csere szondahely M 2,5
    • Szorítószár Ø 8 mm
    • Gyári szabvány

    Leírás:

    Mérőóra fémházzal, mm-es mutatóval. Mérési tartomány 30 mm, skálaérték 0,1 mm, 1 mutató elfordulása = 10 mm. Külső gyűrű Ø 58mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,1 mm
    • A mutató elforgatása mm-ben: 10 mm
    • Mérési tartomány mm-ben: 30 mm
    • Ismételhetőség [µm]: 15 µm
    • Analóg mérőerő: 0,8 N

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz