Profilkészlet 2 mm

Cikkszám: 06960100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06960100
EAN / GTIN 7630041118384
Gyártó száma 06960100
L-szám L41150 42

Leírás

Leírás:

PROFILSZET, 2 mm

Jellemző:

  • Mérési tartomány: Z: 2 mm; X: 50 mm
  • Max. engedélyezett hibák: Z: 3,5 + 0,75 x H µm (H a z tengelyben, mm-ben); X: 3,5 + L/10 µm (L az X tengelyben, mm-ben)
  • Mérőerő: 0 003 MN SB2000 szondával
  • Érdességi paraméterek: A ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007 szerint
  • Vizsgálófej elmozdulási sebessége: 1 mm/s
  • Profil szögek: Felfelé irányuló mérés: 70°; lefelé irányuló ellenőrzés: 85°

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz