SB110 TAPOGATÓFEJ

Cikkszám: 06960057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06960057
EAN / GTIN 7630041118261
Gyártó száma 06960057

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: ∅ 11
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 16

Leírás:

SB110 szkenner, RUGOSURF 20 és 10G, homorú vagy domború felületekhez, R > 5 mm-es értékekkel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz