Kivitel:
- Önoldat [µm]: 0,001
- Önoldat [µ-in]: .01
Leírás:
TWIN-SURF, Bluetooth® verzió
Jellemző:
- Mérési tartomány: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
- Jelzési tartomány: Ra = 0 ÷ 50 μm; Rt = 0,05 ÷ 200 μm
- Max. engedélyezett hibák: R = érdesség μm; 0,05 μm + (5% R)
- Anyag: Tüskés tipp: Gyémánt
- Méretek: Ház: 160 x 34 x 34 mm; képernyő: 128 x 64 pixel; Tipp: R2 μm, 90°
- A védelem mértéke: Billentyűzet: IP67
- Kijelző: OLED, monokromatikus
- Adatkimenet(EK): USB C
- Autonómia: < 300 mérés (az értékelés hosszától függően)
- Mérőerő: 0,75 MN
- Egységek: Mm / hüvelyk
- Érdességi paraméterek: A TESA DATA-STUDIO következő verzióival együtt használt TWIN-SURF-szal érhető el: Basic verzió:
- A ISO 4287 szerint: Ra, RQ, Rt, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; az ISO 12085 szerint: PT, R, ar, Rx, PPC
- Prémium verzió: A ISO 12085 szerint: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; az ISO 4287 szerint:; RP, Rv, RSK, Rku, RΔq, RΔa, Rmr rel, Rδc, Rmr(c); PA, PQ, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, Rpk, RVK, A1, A2, MR1, MR2; és a Basic verzió összes paramétere
- Ábra(ok): ADATSTÚDIÓ verzióval:; Basic: R-profil; Prémium: P-profil, RK-profil
- Kivágás: Szám: 1 - 5; hossz:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 16 - 8 - 12 - 4 mm (ISO 12085)
- Memória: Mérések paraméterekkel: < 18 000 (kiértékelés hossza: 0,8 x 5 mm); mérések profillal és grafikonnal: < 30
- Vizsgálófej elmozdulási sebessége: 0,5 vagy 1 mm/s
- Késleltetés a mérés előtt: 0–10 mp
- Betöltési idő: 50 min
- Tanúsítás: Bluetooth® verzió országok/régiók számára: ; EU, US, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Szabvány:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920