Plastiform F20 8x50ml + tartozékok

Cikkszám: 06869102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06869102
EAN / GTIN 7630041143416
Gyártó száma 06869102
L-szám L41140 482

Leírás

Leírás:

PLASTIFORM F20, 8 x 50 ml + tartozékok

Jellemző:

  • Final konzisztencia: Flexibel
  • Final keménység:
  • Max. Extrakciós együttható: 30%
  • Feldolgozási idő 20°C-on: ± 1,5 perc
  • Turing idő 20°C-on: ± 8 perc

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz