Menetes mérőgyűrűk készletben, 6g, 7 darab, M3 - M12

Cikkszám: 0658690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0658690
EAN / GTIN 4029713235031
Gyártó száma 0658690
L-szám L40510 2549

Leírás

Kivitel:

  • 7 darab
  • Edzett acél
  • Standard metrikus ISO menetekhez DIN 13

Leírás:

Menetvizsgáló gyűrűk készlet, 6g, M3 - M12 illeszkedik

Jellemző:

  • Névleges méret: 3 - 12
  • Menettípus: M
  • Névleges méret mm: 3 - 12

Szabvány:

DIN 13

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz