Beállítógyűrű belső mérőeszközökhöz 220,0 mm

Cikkszám: 0656394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0656394
    EAN / GTIN 4029713218638
    Gyártó száma 0656394
    L-szám L40510 2487

    Leírás

    Kivitel:

    • Edzett acél
    • DIN 2250-1 SZERINT
    • Belső mérőműszerek beállításához

    Leírás:

    Állítógyűrűs mérőműszer általános használatra (C) és belső mérőműszerek beállítására. Edzett mérőacélból készült. Névleges méret Ø 220mm. Egyenként, olajozott papírba csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális edzett acél
    • Névleges méret: 220
    • Névleges méret mm: 220

    Szabvány:

    DIN 2250-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz