Beállítógyűrű belső mérőeszközökhöz 150,0 mm

Cikkszám: 0656382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0656382
EAN / GTIN 4029713218515
Gyártó száma 0656382
L-szám L40510 2490

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 150,0mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 150
  • Névleges méret mm: 150

Szabvány:

DIN 2250-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz