Beállítógyűrű belső mérőeszközökhöz 135,0 mm

Cikkszám: 0656379
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0656379
EAN / GTIN 4029713218485
Gyártó száma 0656379

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 135.0mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 135
  • Névleges méret mm: 135

Szabvány:

DIN 2250-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz