Beállítógyűrű belső mérőeszközökhöz 115,0 mm

Cikkszám: 0656375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0656375
    EAN / GTIN 4029713218447
    Gyártó száma 0656375

    Leírás

    Kivitel:

    • Edzett acél
    • DIN 2250-1 SZERINT
    • Belső mérőműszerek beállításához

    Leírás:

    Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 115,0mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális edzett acél
    • Névleges méret: 115
    • Névleges méret mm: 115

    Szabvány:

    DIN 2250-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz