testoterm - mérőszalag, +204...+260°C

Cikkszám: 0646 3341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0646 3341
EAN / GTIN 4029547007392
Gyártó száma 0646 3341
L-szám L40550 38

Leírás

Leírás:

A testoterm hőmérsékletmérő csíkok öntapadós, hőmérséklet-érzékeny fóliák, amelyek bizonyos hőmérséklet-túllépésekre színváltással reagálnak.
  • Ideálisak olyan termékek és folyamatok hőmérsékletének ellenőrzésére, ahol egy adott hőmérsékletet nem szabad túllépni, pl
  • mozgó vagy kis tárgyak, például áramköri lapok esetében, hosszú távú ellenőrzésre a tárolás és szállítás során, laboratóriumban, autóiparban vagy a repülés- és űrtechnikában
  • A hőmérsékletmérő csíkok használatban A hőmérsékletmérő csíkokat egy füzetben szállítjuk, egyenként 10 darabot tartalmazva
  • A matricákhoz hasonlóan könnyen leválaszthatók a füzetről és felragaszthatók a mérendő tárgyra
  • A hőmérsékletmérő csíkokon egy +204 °C-tól +260 °C-ig terjedő hőmérsékleti skála látható, amely fehér mezőkre van osztva
  • Amint egy bizonyos hőmérsékleti pont túllépésre kerül, a hőmérsékletmérő csík a megfelelő dobozokban 2-3 másodpercen belül megváltoztatja a színét
  • A leolvasható hőmérsékleti fokozatok a következők: 204 °C; 210 °C; 216 °C; 224 °C; 232 °C; 241 °C; 249 °C; 254 °C és 260 °C
  • A színeződés visszafordíthatatlan: a hőmérséklet túllépése után a hőmérsékletmérő csík nem változtatja meg a színét, még akkor sem, ha a hőmérséklet ismét csökken
  • Ez azt jelenti, hogy a kritikus hőmérséklet-ingadozások még hosszú idő után is leolvashatók, például raktárakban és szállítás közben
  • Szüksége van hőmérsékletmérő csíkokra más hőmérséklet-mérési tartományok ellenőrzéséhez? A következő mérési tartományok is megtalálhatók kínálatunkban: +37 - +65 °C +71 - +110 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz