testoterm - mérőcsíkok, +37...+65°C

Cikkszám: 0646 0108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0646 0108
EAN / GTIN 4029547006968
Gyártó száma 0646 0108
L-szám L40550 34

Leírás

Leírás:

A Testoterm öntapadós hőmérsékletmérő csíkok vékony, hőmérséklet-érzékeny fóliadarabok, amelyek megváltoztatják a színüket, ha a hőmérséklet meghalad egy meghatározott értéket. Ezáltal ideálisak olyan termékek és folyamatok hőmérsékletének ellenőrzésére, ahol a hőmérséklet nem léphet túl egy bizonyos határértéket, azaz mozgó vagy kis méretű tárgyak, például áramköri lapok esetében, a tárolási és szállítási hőmérséklet hosszú távú ellenőrzésére, laboratóriumokban, az autótechnikában, a repülésben és az űrhajózásban
  • A hőmérsékletmérő csíkok működés közben
  • A hőmérsékletmérő csíkok 10 darabos füzetben kaphatók. A csíkokat le kell húzni, és a mérni kívánt tárgyra kell helyezni
  • A csíkokon egy +37 °C-tól +65 °C-ig terjedő hőmérsékleti skála található, amely kis fehér dobozokra van osztva. Amint egy adott hőmérsékletet túllépünk, a csík 2-3 másodperc alatt megváltoztatja a színét a megfelelő dobozokban. Az egyes dobozok hőmérsékleti fokozatai a következők: 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C és 65 °C
  • Amikor a csíkok színt váltanak, ez visszafordíthatatlanul történik. Ha egy bizonyos hőmérsékletet túlléptek, a szín nem változik vissza, amikor a hőmérséklet visszatér a korábbi szintre. Így még akkor is látható, hogy a kritikus küszöbértékeket túllépték, ha a hőmérséklet visszatért a határérték elérése előtti szintre. Ezáltal ideálisak a tárolás és szállítás során történő használatra
  • A magasabb hőmérsékletek ellenőrzésére is tudunk biztosítani hőmérsékletmérő csíkokat. A következő mérési tartományok állnak rendelkezésre:
  • +71 °C ... +110 °C
  • +116 °C ... +154 °C
  • +161 °C ... +204 °C
  • +204 °C ... +260 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz