testoterm - mini-indikátorok, +88...+110°C

Cikkszám: 0646 0073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0646 0073
EAN / GTIN 4029547006906
Gyártó száma 0646 0073
L-szám L40550 181

Leírás

Leírás:

A hőmérséklet-mini-jelzők öntapadós, hőmérséklet-érzékeny fóliák, amelyek bizonyos hőmérséklet-túllépésekre színváltással reagálnak.
  • Ideálisak olyan termékek és folyamatok hőmérséklet-ellenőrzésére, ahol egy adott hőmérsékletet nem szabad túllépni, pl
  • mozgó vagy kisméretű tárgyak esetében, vagy hosszú távú ellenőrzésre
  • A mini-jelzők használatban A hőmérséklet-mini-jelzőket egy füzetben szállítjuk, egyenként 10 darabot tartalmazva
  • A füzetről könnyen leválaszthatók, mint a matricák, és a mérendő tárgyra ragaszthatók
  • A mini-indikátorokon a hőmérsékleti pontok láthatók: +88 °C; +93 °C; +99 °C; +104 °C; +110 °C
  • Amint egy bizonyos hőmérsékleti pont túllépésre kerül, a mini-jelző 2-3 másodpercen belül megváltoztatja a színét az érintett pontokon
  • A színezés visszafordíthatatlan: a hőmérséklet túllépése után a mini-jelző nem változtatja meg a színét, még akkor sem, ha a hőmérséklet ismét csökken
  • Így a kritikus hőmérséklet túllépések hosszabb idő után is leolvashatók
  • Szüksége van mini-jelzőkre más hőmérsékleti tartományok ellenőrzéséhez? Kínálatunkban a következő mérési tartományok is megtalálhatók: +60 - +82 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz