Nagynyomású szonda 25 bar

Cikkszám: 0638 1748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Ellenőrző pumpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0638 1748
EAN / GTIN 4029547017865
Gyártó száma 0638 1748

Leírás

Leírás:

A nagynyomású szondával akár 25 bar nyomáspróbákat és folyadékok nyomáspróbáit is elvégezheti.
  • A testo 324 készülékkel csak gáznemű közegeket lehet nyomáspróbának alávetni 1 bar nyomásig
  • Ez a nagynyomású szonda folyékony közeggel is használható, és 25 bar nyomástartományban használható
  • Ez azt jelenti, hogy a DIN EN 1610 szabványnak megfelelő vízvezetékeken vagy szennyvízvezetékeken végzett nagynyomású vizsgálatok is lehetségesek.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz