Mérőcsap 100 darabos készletben Gen.2 csapok, 6.01 - 7.00 mm

Cikkszám: 0636377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636377
EAN / GTIN 4029713234966
Gyártó száma 0636377
L-szám L40510 2252

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Tesztcsapok 100 darabos készletben Gen.2 csapok, 6.01 - 7.00 mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 6,01 - 7,0
  • Tűrési osztály: 2
  • Léptető mm: 0,01
  • Névleges méret mm: 6,01 - 7,0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz