Mérőcsap , 100 darab, 1. generáció 9,01 -10,0 mm osztás 0,01

Cikkszám: 0636349
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636349
EAN / GTIN 4029713215941
Gyártó száma 0636349
L-szám L40510 2366

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Edzett és öregített speciális acélból készült Mérőcsap , 101 db, hossza 70 mm, osztás 0,01 mm, névleges méret 9,0-10,0 mm. Pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 9,01 - 10,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,01
  • Névleges méret mm: 9,01 - 10,0

Szabvány:

DIN 2269

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz