Mérőcsap , 100 darab, 1. generáció 7,01 - 8,00 mm Beosztás 0,01

Cikkszám: 0636347
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0636347
    EAN / GTIN 4029713215927
    Gyártó száma 0636347
    L-szám L40510 2044

    Leírás

    Kivitel:

    • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

    Leírás:

    Edzett és öregített speciális acélból készült Mérőcsap , 101 db, hossza 70 mm, osztás 0,01 mm, névleges méret 7,0-8,0 mm. Pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális edzett acél
    • Hosszúság: 70 mm
    • Névleges méret: 7,01 - 8,0
    • Tűrési osztály: 1
    • Léptető mm: 0,01
    • Névleges méret mm: 7,01 - 8,0

    Szabvány:

    DIN 2269

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz