Mérőcsap készlet, 100 darab, 1. generáció 2.01 - 3.00 mm osztás 0.01

Cikkszám: 0636342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636342
EAN / GTIN 4029713215873
Gyártó száma 0636342
L-szám L40510 2354

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Edzett és öregített speciális acélból készült Mérőcsap , 101 db, hossza 70 mm, beosztás 0,01 mm, névleges méret 2,0-3,0 mm. Pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 2,01 - 3,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,01
  • Névleges méret mm: 2,01 - 3,0

Szabvány:

DIN 2269

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz