Mérőcsap , 21 darab, 1. generáció 8,0 - 9,0 mm osztás 0,05

Cikkszám: 0636328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0636328
EAN / GTIN 4029713215842
Gyártó száma 0636328
L-szám L40510 2515

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Edzett speciális acélból készült Mérőcsap , 21 darabos készlet, hossza 70 mm, beosztás 0,05 mm, névleges méret 8,0-9,0 mm, pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 8,0 - 9,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,05
  • Névleges méret mm: 8,0 - 9,0

Szabvány:

DIN 2269

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz