Nagy pontosságú 100 mm-es impelleres szondafej

Cikkszám: 0635 9370
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0635 9370
EAN / GTIN 4029547018923
Gyártó száma 0635 9370

Leírás

Leírás:

Kombinálja a szondafejet az áramlásmérő szondákhoz való fogantyúadapterrel, és egyszerűen csatlakoztassa a fogantyúhoz kábellel vagy Bluetooth segítségével. A mennyezeti kivezetéseknél történő kényelmes mérésekhez ajánljuk a 90°-os szöggel ellátott, kihúzható teleszkópot az áramlásmérő szondákhoz
  • Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a markolatadapterre (cikkszám: 0554 2160) van szüksége ahhoz, hogy ezt a szondafejet a markolattal együtt használhassa.