testo 317-3 CO-monitor

Cikkszám: 0632 3173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0632 3173
EAN / GTIN 4029547002649
Gyártó száma 0632 3173
L-szám L40550 131

Leírás

Leírás:

A szén-monoxid különösen veszélyes gáz. Színtelen, szagtalan és mindenekelőtt halálos. Ezért olyan fontos, hogy a gázfűtés vagy kazán karbantartásakor vagy beszerelésekor a CO-ellenőrzés a könyv szerint történjen. Ez nemcsak azt biztosítja, hogy a fűtés vagy a kazán megfelelően működik, hanem segít megelőzni a szén-monoxid-mérgezés következtében bekövetkező tragikus baleseteket is
  • A testo 317-3 CO-mérő. A környező levegőben lévő szén-monoxid mérésére
  • Pár másodperc alatt. Csak ennyi időre van szükség. Csak ennyi kell ahhoz, hogy biztosra menjen, és megvizsgálja a környező levegő szén-monoxid-tartalmát. A testo 317-3 CO-mérő a szén-monoxid koncentrációját méri a környező levegőben, és a leolvasott értékeket könnyen leolvasható kijelzőn jeleníti meg. A CO-mérő vizuális és hangjelzéssel is rendelkezik, amelyek egy küszöbérték átlépésekor működésbe lépnek. A küszöbértékek egyénileg beállíthatók
  • A CO-mérőhöz egy hordtáska és egy övcsipesz tartozik, hogy a mérő mindig magánál legyen, valamint egy kézpánt, amely lazán a csukló köré tekerhető, hogy a mérő ne essen a padlóra
  • És ha ez nem lenne elég meggyőző, a testo 317-3 készülékhez 3 év garancia is jár a CO-érzékelőre. Itt a testo az Ön számára.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz