CO-szonda (digitális) - vezetékes

Cikkszám: 0632 1272
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
Termék fajtája 050 CO2 szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0632 1272
EAN / GTIN 4029547019111
Gyártó száma 0632 1272
L-szám L40540 382

Leírás

Leírás:

A CO-szondát a szén-monoxid kimutatására a hozzá tartozó testo multifunkciós mérővel együtt használja (kérjük, rendelje meg külön).
  • CO-szonda - jellemzők Csatlakoztassa a CO-szondát a mérőberendezéshez (kérjük, rendelje meg külön) úgy, hogy a kábelt szilárdan rögzítse a fogantyúhoz
  • Különösen praktikus: Az egyes mérési értékek mentése közvetlenül a mérőeszközben a szondán lévő gomb megnyomásával
  • A hosszú távú mérésekhez készült, áttekinthetően felépített mérési menü lehetővé teszi a mérőeszköz intuitív kezelését
  • A mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően a mért értékek alakulása megbízhatóan rögzíthető
  • Ezeket a folyamatokat használhatja a CO-koncentráció változásának értékelésére
  • Helytakarékos: több alkalmazás, kevesebb felszerelés Sokoldalúság korlátok nélkül: Egy univerzálisan alkalmazható fogantyú csatlakoztatható minden szondafejhez - így kevesebb felszereléssel több alkalmazással több alkalmazást tud elsajátítani, és helyet takarít meg
  • Ha nagyobb kényelmet szeretne a mérések során, és kevesebb kábelt szeretne a tokban tartani, rendelje meg a Bluetooth® fogantyút
  • A mért értékeket legfeljebb 20 méteres távolságon keresztül továbbítja a mérőeszközre
  • Ha a CO-érzékelőt a távoli jövőben ki kell cserélni, akkor a szonda fejét ki lehet cserélni
  • Intelligens kalibrálási koncepció A digitális CO-szondával különösen pontos mérési eredményeket érhet el, mivel a mérőeszköz mérési bizonytalanságát kiküszöböli
  • Csak a szondafejet kell beküldeni kalibrálásra - így a mérőeszköz végig használatban marad
  • A CO-szonda alkalmazásai A szén-monoxid (CO) színtelen, szagtalan és íztelen mérgező gáz
  • Többek között a széntartalmú anyagok (olaj, gáz, szilárd tüzelőanyagok stb.) nem teljes égése során keletkezik
  • Ezért rendszeresen ellenőrizni kell a CO-szintet a fűtési rendszerek égési helyein és azok környezetében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz