Felületi hőmérséklet-érzékelő típus 16

Cikkszám: 0628 7516
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0628 7516
EAN / GTIN 4029547006814
Gyártó száma 0628 7516
L-szám L40540 316

Leírás

Leírás:

Használja ezt az NTC-érzékelővel ellátott hőmérsékletmérő szondát a felületi hőmérsékletek méréséhez.
  • Az érzékelőblokkban található lyuk segítségével az érzékelőt szilárdan rögzítheti a kívánt mérési helyre, pl
  • egy csavarral (a csavar nem tartozék)
  • A hőmérséklet-érzékelő 2 méter hosszú kábellel rendelkezik
  • A felületi érzékelő és a mérendő tárgy közötti optimális hőátadás érdekében javasoljuk az opcionális szilikon hővezető paszta használatát
  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő érzékelő A kívánt hőmérséklet-érzékelő nincs a listán? Kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül
  • Szabványos hőmérsékletszondák széles választékával rendelkezünk, és kifejezetten az Ön egyedi igényeihez igazodó, testre szabott szondákat is gyártunk.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz