Stub szonda

Cikkszám: 0628 7510
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
    Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0628 7510
    EAN / GTIN 4029547006791
    Gyártó száma 0628 7510
    L-szám L40540 188

    Leírás

    Leírás:

    A csonkaszonda alkalmas levegőhőmérséklet-mérésre, valamint folyadékok és paszták hőmérsékletének mérésére is. Az NTC érzékelőelemnek köszönhetően a szonda pontos hőmérsékletmérést biztosít, akár ±0,2 °C pontossággal
    • A lekerekített hegyű hőmérsékletmérő szonda rövid, 35 mm hosszúságú szondacsővel rendelkezik
    • Az IP 54 védettségi osztály azt jelenti, hogy a csonkaszonda fröccsenésálló
    • A szonda 15 másodperces t99 válaszideje (az idő, amely alatt a szonda a hőmérséklet-ugrás 99%-át regisztrálja) a +60 °C-os mozgó vízben végzett mérésekre vonatkozik. Ez a válaszidő meghosszabbodik, ha például álló folyadékban, pasztában vagy levegőben történik a mérés.*
    • A tökéletes szonda minden alkalmazáshoz
    • Nem találja a keresett hőmérsékletszondát? Kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Szabványos hőmérsékletszondák széles választékával rendelkezünk, és kifejezetten az Ön személyes igényeinek megfelelően egyedi szondákat is gyártunk
    • *Léghőmérsékletmérés esetén a válaszidő kb. 40-60-szor nagyobb, mint a vízben mért jelzett érték. Amennyiben levegő hőmérsékletének méréséhez egy meglehetősen lassú hőmérsékletszondára lenne szüksége, ez a szonda különösen alkalmas, mivel a hőmérséklet mérésénél egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mértékben veszi figyelembe a rövid hőmérsékleti csúcsokat. Ha például ezt a szondát a hűtőszekrényben lévő levegő hőmérsékletének mérésére kívánja használni, a hűtőszekrény ajtajának rövid kinyitása nem venné figyelembe azt a hőmérséklet-ingadozást, amely a meleg szobahőmérséklet és a hűtőszekrény hőmérsékletének keveredéséből adódik
    • Ha gyors reakcióidejű levegőhőmérséklet-szondára van szüksége, akkor a legjobb választás a 0602 0493-as, rendkívül gyors hőmérséklet-szonda, amely nagy mérési tartományt biztosít.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz