Beillesztett szonda alumíniumhüvellyel

Cikkszám: 0628 7503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Beépíthető érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0628 7503
EAN / GTIN 4029547006777
Gyártó száma 0628 7503

Leírás

Leírás:

Az alumíniumhüvellyel és lapos csúccsal ellátott hőmérsékletmérő szonda alkalmas folyadékokban és pasztákban végzett mérésekhez, valamint levegő hőmérsékletének méréséhez. Az NTC érzékelőelemnek köszönhetően a szonda akár ±0,2 °C pontosságú, pontos hőmérsékletmérést biztosít
  • A hőmérsékletszonda 2,4 m-es kábellel rendelkezik
  • A hosszú távú mérésekhez a hőmérsékletszondát tartósan a mérési helyre rögzítheti. Ehhez csak egy bilincsre vagy PG-vezetékre van szüksége (nem tartozik a szállításhoz)
  • A hőmérsékletszonda az IP 65 védelmi osztály szerint vízálló. Ennek következtében a mérések például kültéren is elvégezhetők
  • Ez a szonda t90-es válaszideje (az idő, amely alatt a szonda a hőmérséklet-ugrás 90 %-át regisztrálja) 12 másodperc, amely a +60 °C-os, mozgó vízben végzett mérésekre vonatkozik. Ez a válaszidő meghosszabbodik, ha például álló folyadékban, pasztában vagy levegőben történik a mérés.*
  • A tökéletes szonda minden alkalmazáshoz
  • Nem találja a keresett hőmérsékletszondát? Kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Szabványos hőmérsékletszondák széles választékával rendelkezünk, és kifejezetten az Ön személyes igényeinek megfelelően egyedi szondákat is gyártunk
  • *Léghőmérsékletmérések esetén a válaszidő kb. 40-60-szor nagyobb, mint a vízben mért jelzett érték. Amennyiben levegő hőmérsékletének méréséhez egy meglehetősen lassú hőmérsékletszondára lenne szüksége, ez a szonda különösen alkalmas, mivel a hőmérséklet mérésénél egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mértékben veszi figyelembe a rövid hőmérsékleti csúcsokat. Ha például ezt a szondát a hűtőszekrényben lévő levegő hőmérsékletének mérésére kívánja használni, a hűtőszekrény ajtajának rövid kinyitása nem venné figyelembe azt a hőmérséklet-ingadozást, amely a meleg szobahőmérséklet és a hűtőszekrény hőmérsékletének keveredéséből adódik
  • Ha gyors reakcióidejű levegőhőmérséklet-szondára van szüksége, akkor a legjobb választás a 0602 0493-as, rendkívül gyors hőmérséklet-szonda, amely nagy mérési tartományt biztosít.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz